温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250〜450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
現場で威力を発揮する一体型です。ケースも付いていて、こて台も入っていました。一番初めに使う時は、さび止めが焦げて煙が出ますが、心配ありません。一度焼き切った方が良いと思います。
問題有りませんが、暑いときにしまえない(ケースが熱で溶ける)
機能上は問題ないのですが、樹脂部分の成型の質が悪く、とても新品に見えないほど、汚かったです。せっかく安くていいものなのに、残念です。