イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの 歩行器
セーフティーアームウォーカー スリムタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11076707
品番
SW5110 シルバー
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥19,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
19,980
バスケットに入れる
・2段階グリップで立ち上がり補助にも。
・グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
2.7
色
シルバー
サイズ(cm)
幅49〜51×奥行40〜42×高さ66.5〜76.5(5段階/2.5、折りたたみ時:幅48×奥行12×高さ67、ハンドル内幅:31、下段グリップ高:34〜44
機能
標準:折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100