goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだごて
goot(太洋電機産業)の 電気式
ステーション型温調はんだこて
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11076721
品番
RX701-AS
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ハイパワータイプの高性能ステーション型温調はんだこて。多彩なニーズにお答えします。
優れた熱回復!使いやすさの追求!高絶縁、信頼性の24V出力!確実なアースでリーク電圧対策!保護カバー採用!
消費電力(W)
65
設定温度(℃)
200〜450
色
黒
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.2
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
ステーション外形寸法(mm)
146(L)×115(W)×98(H)
ステーション質量(g)
1500(コード除)
こて先アース間抵抗(Ω)
2以下
リーク電圧(mV)
2以下
こて部全長(mm)
195(コードアーマー除)
こて部質量(g)
41(コード除)
電源コード
3芯コード(・アースピンプラグ)
こて部
電圧/AC24V、電力/60W