イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの 歩行器
セーフティーアームウォーカー スリムCタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11076741
品番
SW5220 ブラック
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥26,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
26,980
バスケットに入れる
・少しずつ歩行をする方に安心タイプ。
・前輪キャスターの方向は1方向に固定。
・ストッパーは荷重をかけることで作動。
・グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
2.9
色
ブラック
サイズ(cm)
幅49〜51×奥行46〜48×高さ71.5〜81.5(5段階/2.5、折りたたみ時:幅53×奥行12×高さ72、ハンドル内幅:31、下段グリップ高:39〜49
機能
標準:折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪7.5