BLT-50 職専 カッター替刃 大 貝印 11076764

BLT-50 職専 カッター替刃 大 貝印 11076764 BLT-50 職専 カッター替刃 大 貝印 11076764

職専 カッター替刃 大

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) タイプ薄刃 注文コード11076764 品番BLT-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品はタイプ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

シャープな切れ味と経済的な15ピッチ

タイプ薄刃 適合替刃・カッターLP-270専用 刃厚(mm)0.38 トラスコ品番395-3254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
マットレス剥がし
その他業種

普通のカッター替え刃に比べて、切れ味がよく満足しています

2025-06-03
用途:
段ボール箱の解体
齋藤商会 様 (サービス業)

刃がとても鋭角で切れ味抜群です、普通の替え刃には戻れないです。

対象商品:
11076755
2024-03-21
用途:
壁紙貼付
卸売・小売業

この商品の切れと刃先角度は、最高です。少しお高いですが、良い仕事ができます。

対象商品:
11076746
2017-08-06
用途:
切れ味耐久性ともに良い
青樹舍硝子工房 様

よく見る製品と比較しての使用感は、切れ味、耐久性ともに良いと感じている。良心的な商品である。

1人が参考にしています
対象商品:
11076755
2021-06-08
用途:
色々。

評判通り、おるに比べるとキレ持ちが断然違う!!!正直びっくり。作業するにあたって耐久は重要。作業効率も落ちるし。小さいほうも欲しいな。

対象商品:
11076755
2015-12-16
用途:
段ボール解体・木工など多々
その他業種

普段替刃は行きつけの金物店で買っていました。
今までは「OLFA」一筋でしたが、「貝印」の替刃を使ってみて印象が変わりました。
                  ↓
(貝印は「爪切り」や「剃刀」が有名ですが、正直言って(耐久性)が無くて刃物類(とくに包丁など)はあまり使いたくなかったので「貝印」は避けてました)

[切れ味]「コピー用紙」(は?)と思うくらい一瞬で切れました♪ 「段ボール」あれ?画用紙切ってるの?と思うくらいスムーズです♪ 「プラスチック」プラ板(文房具の下敷きなど)は力をいれるとズズーっと切れました。
「アルミ缶」[OLFA 黒刃]だとギシギシした感じで切り口もザラザラでしたが、この「職専 鋭角刃」だとスーっと切れました。切り口も滑らかでした♪
オマケに「毛」剃ってみましたが、「OLFA」は肌にあてがわないと剃れなかったのですが、この「職専」は毛にあてるだけで切れました!

[耐久性]OLFAとあまり変わりません。「職専」の方が少し良いかもしれないです。

[柔軟性]OLFAと変わりません。
[厚さ]OLFAよりも、0.数ミリ厚いですがほとんど変わりません。

凄い良いです。「※メス」くらい切れ味があるかもしれないです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする