ダイト
ダイトの 衣服関連
ダイトの 介護用エプロン
ダイトの 食事用エプロン
深型ポケット付 食事用エプロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11076786
品番
DSE-B ブルー
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・体にフィット、さっと洗えるシリコンエプロン。くるくる丸めてコンパクトに。持ち運びも便利です。
・シリコン素材で体にフィットし食べこぼしをしっかりキャッチします。
仕様
食洗機可、洗濯機不可
材質
シリコーンゴム
色
ブルー
質量(g)
260
サイズ(cm)
幅40×丈50、ポケット:幅35×奥行5×深さ8、(首周り)40〜47
耐熱温度(℃)
200