曜日別特売

バスローブポンチョ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グレージュ
内容量1個注文コード11076811品番グレージュ
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

・お風呂ポンチョ、ルームウェア、授乳、サウナポンチョ、いろんなシーンをこの一着で気軽に。
・大きめフード付き、前開きボタン有り、ダブルポケット、スリット入り。
・お風呂上りはそのままほっと一息。そのまま着ていたい肌ざわりのポンチョ。

種別バスローブポンチョグレージュサイズフリー質量(g)約540混率(%)綿100着丈(cm)約108裄丈(cm)約58身幅(cm)約68
注意
※淡色は蛍光洗剤をご使用ください。
※形を整えて陰干ししてください。
※素材の性質上ピリング(毛玉)が発生する場合があります。できてしまったら引っ張って取ろうとせず、小さなハサミで丁寧に取り除いてください。
※アイロンはあて布を使用してください。
※染料使用した染め物ですので多少の色落ちはいたします、ご了承ください。
※生産時期により、生地・ボタンの色に多少の色差がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする