・誰でもかんたん・姿勢が崩れにくい・熱水洗浄もできる。 ・高温乾燥・浸漬消毒・熱水洗浄の3つに耐えるハイパフォーマンス素材。 ・極小のウレタンフォームを混合、洗濯後の水分が抜けやすく乾きやすい。 ・本体を濃度500ppmの次亜塩素酸ナトリウム水溶液に30分間浸漬できます。 ・本体を80℃の熱水に10分間浸漬することができます。 ・仰臥位・側臥位・背上げ姿勢などマルチにサポート。表裏どちらの面も同じです。