ケープ
ケープの ベッド関連
ケープの 介護クッション
エニモ Mモデル Wタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11076865
品番
CK-464
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
洗濯機可(80℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(100℃)、別売カバー:有り(防水カバー・清拭防水カバーのみハンドル付き)
材質
表側地:ポリエステル80%・綿20%、切替部:ポリエステル100%、中身:ポリウレタンフォーム100%
質量(kg)
1.2
サイズ(cm)
約幅70×長さ70