曜日別特売

エニモ Mモデル Vタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード11076881品番CK-465
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・誰でもかんたん・姿勢が崩れにくい・熱水洗浄もできる。
・高温乾燥・浸漬消毒・熱水洗浄の3つに耐えるハイパフォーマンス素材。
・極小のウレタンフォームを混合、洗濯後の水分が抜けやすく乾きやすい。
・本体を濃度500ppmの次亜塩素酸ナトリウム水溶液に30分間浸漬できます。
・本体を80℃の熱水に10分間浸漬することができます。
・仰臥位・側臥位・背上げ姿勢などマルチにサポート。表裏どちらの面も同じです。

仕様洗濯機可(80℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(100℃)、別売カバー:有り(防水カバー・清拭防水カバーのみハンドル付き)材質表側地:ポリエステル80%・綿20%、切替部:ポリエステル100%、中身:ポリウレタンフォーム100%質量(kg)0.9サイズ(cm)約幅50×長さ85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする