画像準備中

スマートボクサーパンツ 大容量タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 11076917 品番 TJI-471GA LL 3色組
参考基準価格(税別)¥7,264 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・ヨコ漏れ安心。圧倒的な吸水量(約100cc)。薄型で履き心地・安心感にこだわった吸水消臭ボクサーパンツです。
・ワイドパッドで安心!5層構造吸水部!
・薄型でも安心!4層構造吸水部!Quick Valve Control。
・吸水部の最も重要なポイントである吸水・保水・消臭繊維には2つの高機能繊維を使用。
・身生地と同色系の吸水部分で見た目は普通の吸水パンツ。
・吸水部は、吸水直後からサラサラで逆戻りしにくく、気になるニオイもしっかりガードしてくれます。
・吸水部の周りをテープでパイピングしているので横漏れを防ぎます。
・同系色の超薄型パッドがフロントにしっかり付けられています。

仕様洗濯機可(30℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可、吸水加工、消臭加工 3色組 サイズLL 混率(%)身生地:綿95・ポリウレタン5、ゴム部:ナイロン50・ポリエステル40・ポリウレタン10、(吸水部)表生地:ポリエステル100 適応腹囲(cm)94〜104 吸水量(mL)100(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする