画像準備中

フィンレイソン 横押しカート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11077021 品番 CH290500B01 タイミ
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・北欧デザイン、開閉はがま口で大きく開くので荷物の出し入れがラクラク。
・普段のお買い物やご旅行で活躍できます。身体の横に沿わせて押すタイプです。
・保冷仕様のバッグです。バッグが大きく開きますので、荷物の出し入れが楽にできます。
・手元でハンドル部分の調整がワンタッチででき、便利な駐車ストッパー付きです。4輪キャスターが360°回転するので小回りが利きます。
・フィンレイソンは、1820年に創業された、北欧フィンランド最古のテキスタイルメーカーです。昔の懐かしい記憶を呼び起こす。1961年アイニ・ヴァーリによるデザイン。
・ニッティポルクとは、「草原の小道」をいう意味。咲き乱れるノラニンジン、クローバー、シダ。家の中ではすがすがしさであふれ、花々が夢を繰り広げます。植物柄。
・タイミとは「小さな植物」という意味。伝統的な花柄が咲き乱れる夕暮れ、種まきをしていると、どこからか悲しげなスラブの歌が聞こえる。フィンレイソンのクラシックデザインつとつであるこのパターンは、愛らしいさを感じるデザインです。
・コロナ柄とは、1950年代の典型的なパターン、幾何学的でシンプル、そして現実的なクラッシックデザインで「毎日の生活に美を」という当時のキャッチフレーズを象徴した、スタイリッシュなパターンです。

材質フレーム:アルミ、バッグ:(外装)綿(表面コート:塩化ビニル樹脂)・(内装)発泡ポリエチレン・ナイロン 質量(kg)2.4 タイミ サイズ(cm)幅23.5×奥行35×高さ68〜84(5段階/4 積載荷重(kg)8 機能標準:2WAYキャスター(360°・固定)、駐車ブレーキ、杖・傘立て、保冷 バッグ容量(L)19 車輪サイズ(cm)前輪10×後輪10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする