マキテック
マキテックの 歩行関連
マキテックの 歩行車
サポキャリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11077039
品番
RS-200RF ローズ
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・大容量の収納袋で、お買い物時もたっぷりと収納できます。
・どこを握っていただいてもブレーキがかけられるハンドル形状。
・大きなキャスターで操作性が良いです。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
約2.6
色
ローズ
サイズ(cm)
幅21×奥行41×高さ75〜85.5(4段階/3.5
積載荷重(kg)
10
機能
標準:1WAYキャスター(左右45°)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ
バッグ容量(L)
14.4
車輪サイズ(cm)
前輪14.5×後輪14.5
注意
※右利き専用です。