画像準備中

パシュミナ・ドレープエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11077215 品番 ピンクドット フリー
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・大人の女性の、食事時のうっかりはねや食べこぼしから洋服をガードするスカーフみたいエプロンです。フロント裏側が吸水生地と防水生地の3層構造でしっかりガード。
・パシュミナ風のドレープがたっぷり入っていて、まるで上品なスカーフを身に着けているような見た目ですが、安心の機能性を兼ね備えています。
・軽くて柔らかな生地とエレガントなデザイン、細部まで計算しつくされた安心の機能性で、さり気ない気配りができます。
・首の後ろ側のマジックテープで着脱しやすく、洗濯機と乾燥機が使えてお手入れも簡単です。

仕様洗濯機可(ネット使用)、脱水機可(ネット使用)、乾燥機可(60℃) 材質ポリエステル100% ピンクドット 質量(g)100 タイプ首周り:面ファスナー サイズ(cm)幅34×丈40〜44、(首周り)34〜52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする