曜日別特売

スタイルセレブリティ 吸水消臭ショーツ 2色組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
ピンクセット
内容量1セット注文コード11077249品番TJI-679 ピンクセット M
参考基準価格(税別)¥3,628販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・吸水・抗菌防臭・消臭の安心混綿ショーツ(2枚組)。吸水パッドに高機能を使用した安心の5層構造。
・締めつけ感のない、うっとりリラックスな履き心地。
・吸水性と消臭性に優れた素材です。
・履き心地へのこだわりがすごい!
・お腹やお尻まわりをすっぽりと包み込む深履きタイプ。
・締め付け感が無くストレスフリーな履き心地です。

仕様洗濯機可(30℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、吸水加工、消臭加工、防臭加工ピンクセットサイズM混率(%)身生地:綿95・ポリウレタン5、(吸水部)表側:ポリエステル100ヒップ(cm)87~95吸水量(mL)35(目安)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする