画像準備中

スタイルセレブリティ 吸水消臭ショーツ 2色組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11077258 品番 TJI-679 ピンクセット L
参考基準価格(税別)¥3,628 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・吸水・抗菌防臭・消臭の安心混綿ショーツ(2枚組)。吸水パッドに高機能を使用した安心の5層構造。
・締めつけ感のない、うっとりリラックスな履き心地。
・吸水性と消臭性に優れた素材です。
・履き心地へのこだわりがすごい!
・お腹やお尻まわりをすっぽりと包み込む深履きタイプ。
・締め付け感が無くストレスフリーな履き心地です。

仕様洗濯機可(30℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、吸水加工、消臭加工、防臭加工 ピンクセット サイズL 混率(%)身生地:綿95・ポリウレタン5、(吸水部)表側:ポリエステル100 ヒップ(cm)92〜100 吸水量(mL)35(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする