日本ガイシ(NGK)ベアロン
日本ガイシ(NGK)ベアロンの ヘラ/盛板/コテ
日本ガイシ(NGK)ベアロンの スクレーパー
防爆スクレッパー(軟)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11077394
品番
75×115
参考基準価格(税別)
¥19,380
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ベリリウム合金製の防爆商品です
全長(mm)
210
用途
火花など火気厳禁の作業に
仕様
弾力性あり
材質
ベリリウム合金
呼び寸法
75×115