日本ガイシ(NGK)ベアロン
日本ガイシ(NGK)ベアロンの ヘラ/盛板/コテ
日本ガイシ(NGK)ベアロンの スクレーパー
防爆デスク型スクレッパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11077412
品番
40×270
参考基準価格(税別)
¥18,860
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ベリリウム合金製の防爆商品です
刃幅(mm)
40
全長(mm)
270
用途
火花など火気厳禁の作業に
材質
ベリリウム合金
呼び寸法
40×270