防爆デスク型スクレッパー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11077421 品番 50×300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,720 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ベリリウム合金製の防爆商品です

刃幅(mm)50 全長(mm)300 用途火花など火気厳禁の作業に 材質ベリリウム合金 呼び寸法50×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする