画像準備中

ケアカバー防水シーツ 車いす用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード11077450 品番ネイビー 2枚入
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・車いすでの失禁や食べこぼしによる汚れを防止します。
・手軽に洗濯でき、車いすシートへの臭い移りを防ぎます。
・表面パイル地の起毛が臀部のスリップを防ぎ、座位を安定保持します。
・裏面ポリウレタンフィルムがしっかり防水し、ズレも防止します。

仕様洗濯機可(ネット使用)、乾燥機可、抗菌加工、防臭加工 材質表地:アクリル100%、基布:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート ネイビー 質量(g)110 サイズ(cm)幅40×長さ90
注意
※塩素系の漂白剤の使用はさけてください。
※車いすは別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11077450 ネイビー 2枚入 13173076 - ケアカバー防水シーツ 車いす用(2枚入)/ネイビー/- ケアメディックス ケアカバー防水シーツ 車いす用(2枚入)/ネイビー/- ケアメディックス 1セット(2枚) 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする