ロータリーアクショングリップ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11077561 品番7150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

6.35mm軸のビットが使えます。
先端はビットの落下防止ワンタッチチャック式。
T型バーは移動、取り外しが可能です。
ハンドルを握ったままで、軸部のみが回転します。

先端サイズ130 全長(mm)200 質量(g)220 刃先マグネットなし 軸貫通なし 差込角(mm)6.35 トラスコ品番770-6120 種類T型ハンドルドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11077561
2023-07-22
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

ビットのが外れないようにするロック機構については、競合他社製品はショートスタビー(13.5mm)にしか対応しか対応していないものが多いが、本製品はショートスタビー(13.5mm)と標準のもの(14.0mm)の両方に対応しているので大変使い勝手が良い。水平方向のバーも長さの調整ができ、かつ3ヶ所でしっかり止まるようになっている。細部の仕上げも非常に良い。

対象商品:
11077561
2023-07-16
用途:
欲しかったのは、このハンドル部分だけなのですよ(笑)
自動車・二輪車・自転車関連業

用途的にはインラインスケートやスケボーのベアリングリムーバーとして(笑)

何故かこの引き抜けるハンドル部分、ほんの僅かに608ベアリングの内径よりデカいんですよ…
本当に僅かで、ヤスリで台形(円錐形)に削って、現物合わせしつつ差し込んで少しコジりつつ引く簡易最安価ベアリングリムーバーになっています。
削って無い方ではギリギリ絶対に入り込めない太さなのでハメ込みにも使えるのですよ。
樹脂と金属のアウターリングの摩擦力だからこそ使える簡易で最安値のリムーバーなのですよ。

対象商品:
11077561
2021-12-26
用途:
主に機械免許で使ってます
コマツ 株式会社 様 (製造業)

使いやすい工具片手でもできます 農機具 修理するのに大変便利です

対象商品:
11077561
2021-06-24
用途:
機械メンテナンス

いろいろ調べた結果、
Tバータイプの6角ビットソケットレンチで、スライドチャック使用というのが、
これ以外無いことが意外。
M8までのTバーが一本に集約できた。

対象商品:
11077561
2018-10-27
用途:
スクーターのメンテ用 個人

使いやすい。
ハンドルが左右に動く。チャックがあって、先端が抜け落ちない。
グリップが回って、作業が早い。・・・
早く買えば良かった!!

1人が参考にしています
対象商品:
11077561
2015-02-06
用途:
整備作業

先端部分のチャックと本体シャフトの芯が出ていないので、回すと先端のビット取り付け部分のチャックが、かなり振れます。ちょっと品質的には疑問をもちました。

2人が参考にしています
対象商品:
11077561
2015-02-06
用途:
整備作業

ビット取り付けチャック部分と、本体シャフトの芯が出ていないので。回すとかなり頭を振ります。多少品質に疑問を感じました。

3人が参考にしています
対象商品:
11077561
2015-03-13
用途:
3番プラスネジや6角ネジのブレーカー端子増し締め
トーテック株式会社 様 (建設業・工事業)

大変使いやすい。
持ち歩き時にビットが外れやすい。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする