TS-092 ダイモドリル シブヤ 11077595

ダイモドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11077595 品番TS-092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
穿孔能力(mm)(最大)120 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 全ストローク(mm)335 電源(V)100 消費電力(W)1200 ねじサイズピストンネジM27 ベース奥行(mm)154 ベース幅(mm)119 付属品収納ケース、水処理パット(130mm) 全高(mm)564 仕様クラッチ機能内蔵、サーキットプロテクター内蔵、二重絶縁、新自在リング、ワンタッチハンドル、簡易防雨構造モーター 支柱角度40° 質量(kg)8.1(モーター込) 周波数(Hz)50/60 最大入力(W)1800 トラスコ品番290-1960

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11077595 TS-092 29822136 TS095 ダイモドリル シブヤ ダイモドリル シブヤ 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする