ボールポイント六角棒ドライバー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11077692 品番 HB-20
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。
六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。
簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。

先端形状六角ボールポイント 先端サイズ2mm 軸長(mm)100 トラスコ品番212-2910 全長(mm)151 質量(g)16 種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー 寸法L(mm)51 グリップ径(Φmm)12.5 寸法D(mm)12.5 グリップ長さ(mm)51 材質(グリップ)樹脂 寸法W(mm)100 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11077726
2024-06-24
用途:
車両整備時
教育・研究機関

ロータスエリーゼS3のフロントアクセスパネルは六角ボルトで固定されており、パネルの脱着にはこのドライバーが使いやすい。特に先端がボールポイントのため、微妙な角度調整ができ、パネルとフロントウィンドウの狭い隙間の作業がやりやすい。

対象商品:
11077701
2023-03-31
用途:
機械の組み立て時

六角レンチに比べ、作業性が確実に向上し時短となる。
価格もお安く、ありがたいです。

対象商品:
11077735
2021-01-05
用途:
機械のメンテナンス時

精度も良く、使いやすいです。
1.5〜5.0ミリまで購入しましたが、各サイズ、グリップの太さも適切と感じました。

対象商品:
11077683
2019-03-31
用途:
機械のメンテナンス
キデンリース株式会社 様 (サービス業)

1.5mmと細いためネジを緩める時にねじれるのは仕方ないので、自分は半分の長さに切って使ってます。
値段も安いのであとは問題なく使ってます。

対象商品:
11077683
2017-12-09
用途:
ミシン針の付け外し

L字六角棒は持ちにくいし短いし不便だったので1本専用に購入した。狭い場所での作業になるので斜めからでも回せるボールポイントタイプにした。あと落とした針を拾えるようにマグネットタイプを選んだ。

対象商品:
11077717
2016-02-10
用途:
車高調の減衰調整

ショックの下から調整するタイプの車高調なので、附属のL型レンチでは難しく、このドライバで一発調整ができました

対象商品:
11077683
2015-07-06
用途:
内六角ねじの締め付けに

軽くて使いやすいです。長すぎず短くなくちょうどいい使い勝手です。ボールポイントもしっかりしています。

対象商品:
11077735
2014-12-03
用途:
六角穴付きボルトの早回し
カロッツェリア カワノ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

六角穴付きボルトの早回しに重宝しています。
長さを調節できるともっと良いのですが・・・。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする