曜日別特売
HB-80 ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 11077753

HB-80 ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 11077753
HB-80 ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 11077753

ボールポイント六角棒ドライバー

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ8mm
全長(mm)302
内容量1本注文コード11077753品番HB-80
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。
六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。
簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。

先端形状六角ボールポイント先端サイズ8mm軸長(mm)180トラスコ品番212-2979全長(mm)302質量(g)192種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー寸法L(mm)122グリップ径(Φmm)32.0寸法D(mm)32.0グリップ長さ(mm)122材質(グリップ)樹脂寸法W(mm)180商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11077726
2024-06-24
用途: 車両整備時
教育・研究機関

ロータスエリーゼS3のフロントアクセスパネルは六角ボルトで固定されており、パネルの脱着にはこのドライバーが使いやすい。特に先端がボールポイントのため、微妙な角度調整ができ、パネルとフロントウィンドウの狭い隙間の作業がやりやすい。

対象商品 : 11077701
2023-03-31
用途: 機械の組み立て時

六角レンチに比べ、作業性が確実に向上し時短となる。
価格もお安く、ありがたいです。

対象商品 : 11077735
2021-01-05
用途: 機械のメンテナンス時

精度も良く、使いやすいです。
1.5~5.0ミリまで購入しましたが、各サイズ、グリップの太さも適切と感じました。

対象商品 : 11077683
2019-03-31
用途: 機械のメンテナンス
キデンリース株式会社サービス業

1.5mmと細いためネジを緩める時にねじれるのは仕方ないので、自分は半分の長さに切って使ってます。
値段も安いのであとは問題なく使ってます。

対象商品 : 11077683
2017-12-09
用途: ミシン針の付け外し

L字六角棒は持ちにくいし短いし不便だったので1本専用に購入した。狭い場所での作業になるので斜めからでも回せるボールポイントタイプにした。あと落とした針を拾えるようにマグネットタイプを選んだ。

対象商品 : 11077717
2016-02-10
用途: 車高調の減衰調整

ショックの下から調整するタイプの車高調なので、附属のL型レンチでは難しく、このドライバで一発調整ができました

対象商品 : 11077683
2015-07-06
用途: 内六角ねじの締め付けに

軽くて使いやすいです。長すぎず短くなくちょうどいい使い勝手です。ボールポイントもしっかりしています。

対象商品 : 11077735
2014-12-03
用途: 六角穴付きボルトの早回し
カロッツェリア カワノ自動車・二輪車・自転車関連業

六角穴付きボルトの早回しに重宝しています。
長さを調節できるともっと良いのですが・・・。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする