TX-11 トルクス板ラチェット ベッセル 11077771 TX-11 トルクス板ラチェット ベッセル 11077771 TX-11 トルクス板ラチェット ベッセル 11077771 TX-11 トルクス板ラチェット ベッセル 11077771

トルクス板ラチェット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11077771 品番TX-11
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。
狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。
六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。

材質(軸)クロムバナジューム鋼 全身焼入 質量(g)160 刃先マグネットなし 軸貫通なし 仕様ボールロック式 トラスコ品番169-7668 セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス 商品構成セット品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
使いやすい

早回しのつまみと方向切り替えのノッチが近いところにあるので、使いやすいです。
このタイプの形状は、障害物などでドライバー等が入らないときに有効ですが、固くてなめそうなネジの場合、これを使用するとネジをなめにくいです。

対象商品:
11077771
2020-09-11
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

ラチェットの延長ソケットが付いていれば狭い所も作業が出来る

対象商品:
11077771
2020-03-12
用途:
メンテナンスに
株式会社ジーエムサービス 様 (その他業種)

コンパクトでいいのだが何かしらのケースをつけて欲しい。刃先が小さなものだから1個、2個直ぐ行方不明になる。セットで提供して欲しい。

対象商品:
11077771
2018-03-13
用途:
機械メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

トルクスネジは大きさも様々で、種類も多いので助かります。とりあえず調子は良さそうです。

対象商品:
11077771
2018-02-21
用途:
クルマの整備
岡エンジニアリング 様

コンパクトで狭い場所での作業に便利です
特に手締めが出来るダイアルグリップが便利です。

対象商品:
11077771
2015-09-11
用途:
電化製品の修理
サービス業

狭い場所には最適ですが、欲を言うと穴が深い所にも使えるようにエクステンションが欲しいですね。あと、ケースからのビットの出し入れがキツイので、もう少し緩くして欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
11077771
2014-01-13
用途:
パイプを使用する台車作成
グローリープロダクツ 様

六角のビットも追加して欲しい

対象商品:
11077771
2013-05-17
用途:
ドライバーが入らないような狭いところのスクリューの脱着に使います。

ハンドルである程度緩めた後、グリップでスクリューを回す事が出来るのはとても便利で効率的に作業が出来ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする