刈払チップソー 「SKY BLUE」

(9件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11077857 品番 SB-230
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

チップ斜埋込型、軽量メッシュで鋭い切れ味を実現しました。草刈用(刈払機用)チップソーです。

外径(Φmm)230 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)25.4 用途一般草刈り、笹、カヤ、ススキ、小雑木用。 トラスコ品番335-8097 質量(g)321 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 刃数(p)36 材質(チップ)超硬チップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11077857
2018-09-25
用途:
別荘の草刈り及び芝生刈り

今まで近所の量販店で購入していましたが、当サイトで購入したところ
2日以内に納品があり、店に行く無駄が省けた点と製品もかなり気に入っています。キャンペーン時購入した際は1枚119円安ということでかなりお得感がありました。またお願いします。

対象商品:
11077866
2017-07-26
用途:
草刈作業
サービス業

安くて刃こぼれが早いものを枚数そろえるか?高くてもそこそこ頑丈なものをと思いましたが、そこまで代わるものでもないなと実感しました。

対象商品:
11077857
2016-11-30
用途:
雑草や雑木の処理

切れ味からすると、価格が手ごろなのでとても良いと思います。
 雑木の処理は、刃こぼれするまでの早めがおすすめですが機械のパワーが強くないと難しいです。
 雑草だけのところでは、結構使えます。

対象商品:
11077866
2014-08-13
用途:
田畑の除草作業に使用します
農・林・水産業

商品を信頼して使っています
畑の除草作業で意外と石ころがおおく注意して作業しますが2時間もするともう切れなくなります
石ころに対してもっと強くなってくれれば経済的に助かります

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
11077857
2014-08-05
用途:
道の草刈り
農・林・水産業

値段の割に強度があり、満足しています。また利用させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
11077857
2013-06-13
用途:
砂利の多い草地

選択条件は純国産品でした。メーカーに問い合わせましたが、生産国・品質などに自信を感じました。電話対応が良かったのも購入決定になりました。HC2枚組み商品と比較=チップは総研磨で切れ味は最高です。砂利の多い悪条件で使用していますが、衝撃にも強いですね。何よりバランスが良く、長時間作業したときの疲労が違います。価格も抑えられているしリピート決定です!と言うか、上グレードも使用してみたくなりました。

6人が参考にしています
対象商品:
11077866
2013-06-11
用途:
雑草などスズキなど硬い草
農・林・水産業

雑草や細い木など根こそぎ気持ちよくさすがに切れ味最高です、また 購入したい一品です。

2人が参考にしています
対象商品:
11077866
2013-04-01
用途:
山、田んぼの草刈りに仕様
農・林・水産業

切れ味抜群、今は草も春草で柔らかくて
今年の夏が楽しみ、切れ味抜群の切れ味で、早く作業が終われば今年の夏は言うこと無しですね。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする