曜日別特売
SD12000AU-FR ダイヤフィルム NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 11077927

SD12000AU-FR ダイヤフィルム NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 11077927
SD12000AU-FR ダイヤフィルム NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 11077927
SD12000AU-FR ダイヤフィルム NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 11077927

ダイヤフィルム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度12000
内容量1枚注文コード11077927品番SD12000AU-FR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,407
販売価格(税別)
2,188

基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。
ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。

用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。粒度12000トラスコ品番220-7583砥材ダイヤモンド砥粒質量(g)2基材ポリエステルフィルム寸法(幅W×長さL)(mm)100×100適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11077927
2021-05-29
用途: はさみの研磨に使用
サービス業

最近は#10000と細かいダイヤモンドの粉を綺麗に定着出来る技術で精密な研磨には欠かせない商品です。他にもダイヤモンドの粉を使った商品が出ているので使いたいと思います。

対象商品 : 11077893
2014-11-20
用途: 磁気Headの研磨
株式会社フルタイムシステム

大きさを150x150位にして欲しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする