ラチェットハンドル付ミニチューブカッター

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11078076 品番TC-1050RH
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ミニチューブカッターはワンタッチで脱着可能です。
ハンドルを回転させることなく、狭い場所での作業に最適です。

切断可能肉厚(mm)2.0(銅管) 切断可能 外径(Φmm)チューブ/4〜15(3/16〜5/8インチ) 全長(mm)123 質量(g)121 用途銅管・鉄管・アルミ管・真鍮管・ステンレス管の切断。 付属品銅管用替刃2枚、ミニチューブカッター 仕様防錆表面加工、スチール製スラストベアリング搭載 トラスコ品番852-0597

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11078076
2018-05-08
用途:
パイプカット

狭い場所で使用するのに使いやすく、とても重宝しています。
バリも出ないのでスムーズに作業がすすみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする