ワンタッチクランプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11078112 品番 XV3-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。

種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)30 全長(mm)120 材質(本体)樹脂 質量(g)60 トラスコ品番297-2590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11078121
2025-05-24
用途:
木工作業
その他業種

接着しての固定などに使用します。
ねじ式の物ほどの強さはないので、それを考慮して使えばちょうど良い感じです。

対象商品:
11078121
2021-07-12
用途:
DIY 作業用

1年前に、大、小両サイズを購入して使用していましたが、強すぎず弱いと感じる事なく、便利なため、それまで使っていたクランプは、足りない時に応援で使うようになってしまっており、今回大きいサイズのみ追加購入しました。大満足。

対象商品:
11078112
2018-05-12
用途:
カバー、養生の固定
その他業種

ハサミ口が滑りやすいので、面なら良いが丸いと滑ってしまう。

対象商品:
11078112
2018-01-19
用途:
簡単な固定作業
Pianohaus Handkerner 様 (卸売・小売業)

昔ドイツでこの会社の商品を色々購入し愛用していましたが、そのうちのこのクランプが壊れ、モノタロウで手に入り助かりました。

2016-08-05
用途:
軽工作
教育・研究機関

締め付け力はネジのクランプより弱いが、プラモデルを組むときなどには重宝する。締め付ける力が弱い分、向いている作業がある。

対象商品:
11078121
2015-12-03
用途:
エクステリア工事

挟める間隔が変えれるので便利ですがあまり力がかかるところでは無理ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
11078112
2013-10-28
用途:
木製品のジョイント用
建設業・工事業

バネが弱く使えませんでした。もっとバネが強いのかと思って購入したのですが残念。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする