BON-102 フラックス塗付用ペン ボンペン 日本ボンコート 11078261

BON-102 フラックス塗付用ペン ボンペン 日本ボンコート 11078261
BON-102 フラックス塗付用ペン ボンペン 日本ボンコート 11078261
BON-102 フラックス塗付用ペン ボンペン 日本ボンコート 11078261

フラックス塗付用ペン ボンペン

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
芯径(mm)4.3
先端長(mm)14.0(穂先部)
内容量1セット(5本)注文コード11078261品番BON-102
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。

用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。タイプブラシタイプ(細)先端長(mm)14.0(穂先部)全長(mm)129質量(g/セット)40トラスコ品番342-7404種別半田付け質量(g)60芯径(mm)4.3危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
注意
※同一種類5本1セットです

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11078261
2017-09-11
用途: はんだ付け

すこし高いので迷っていたが,フラックス塗布がとてもしやすく購入してよかった.
できればパック品だけでなく,バラ売りもあると嬉しい.

対象商品 : 11078261
2015-10-28
用途: ジルコニアのカラーリング作業

ジルコニアに着色するのに、部分的にいろいろな色を着色する作業があるのですがボンペンによりスムーズに着色作業ができて楽になりました。

対象商品 : 11078313
2015-06-30
用途: 潤滑剤を部品の摺動面に塗布します。
シンデン株式会社製造業

筆と違い先バラにならないため、均一に塗布できまた毛が抜けて塗布物へ付着する事もなく使い勝手良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 11078261
2013-06-04
用途: プリント基板へ部分的にフラックスを塗布する

以前から欲しかったのですが、こちらで扱っているのを知って購入、しっかりしたメーカー品なので問題無し、塗布量のコントロールも自在で良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする