BON-102L フラックス塗付用ペン ボンペン 日本ボンコート 11078286

BON-102L フラックス塗付用ペン ボンペン 日本ボンコート 11078286
BON-102L フラックス塗付用ペン ボンペン 日本ボンコート 11078286

フラックス塗付用ペン ボンペン

(4件のレビュー)
取扱い終了
芯径(mm)7.5
先端長(mm)27.0(穂先部)
内容量1セット(5本)注文コード11078286品番BON-102L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000

微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。

用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。タイプブラシタイプ(ロング)先端長(mm)27.0(穂先部)全長(mm)129質量(g/セット)40芯径(mm)7.5
注意
※同一種類5本1セットです

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11078286BON-102L39086905BON-102TBON-102L フラックス塗付用ペン ボンペン 日本ボンコート 39086905フラックス塗付用ペン ボンペン日本ボンコート1セット(5本)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11078261
2017-09-11
用途: はんだ付け

すこし高いので迷っていたが,フラックス塗布がとてもしやすく購入してよかった.
できればパック品だけでなく,バラ売りもあると嬉しい.

対象商品 : 11078261
2015-10-28
用途: ジルコニアのカラーリング作業

ジルコニアに着色するのに、部分的にいろいろな色を着色する作業があるのですがボンペンによりスムーズに着色作業ができて楽になりました。

対象商品 : 11078313
2015-06-30
用途: 潤滑剤を部品の摺動面に塗布します。
シンデン株式会社製造業

筆と違い先バラにならないため、均一に塗布できまた毛が抜けて塗布物へ付着する事もなく使い勝手良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 11078261
2013-06-04
用途: プリント基板へ部分的にフラックスを塗布する

以前から欲しかったのですが、こちらで扱っているのを知って購入、しっかりしたメーカー品なので問題無し、塗布量のコントロールも自在で良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする