プラスチックピンセット

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11078663 品番 TPP-231
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。

全長(mm)120 先端先丸型 用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。 トラスコ品番301-7249 材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入) 幅(mm)9 質量(g)5.2 耐熱温度(℃)240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
小さなシール片の取り扱いに

痒疹にドレニゾンテープというはり薬を使用しているのですsが、7mm角くらいにカットしたものを、台紙から剥がす際にピンセットを使用しているのですが、金属製では飛行機搭乗時に引っかかりそうなので、樹脂の物を探していました。欲を言えば毛抜きくらいに短い樹脂製ピンセットがあればいいのだけど。

対象商品:
11078672
2023-12-18
用途:
歯科技工

小さな磁石を掴むのに使用しています。金属製だとくっついてしまうのでこれだと便利です。

対象商品:
11078697
2023-08-26
用途:
小型半導体のピックアップ
AC-X TECH 様 (製造業)

先端がピッタリ合うので小さな部品を拾いやすい。とても良い品物。

対象商品:
11078681
2022-06-25
用途:
金属箔の取り扱い時
その他業種

それなりに強く掴めますし、掴む部分が厚くないので、金属箔などの薄いものを挟む際にも重宝しています。

対象商品:
11078654
2022-03-07
用途:
製品取り扱い用

定番商品です。傷つきやすい部品を扱うには樹脂製が有りがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
11078663
2018-10-30
用途:
プリント基盤の修理メンテナンスの時 。

少し、短いと思う。もう少し長いと私は、思う。又、弾力があると、なお良い。

1人が参考にしています
対象商品:
11078663
2018-06-17
用途:
機械修理
T-FORMATION 様 (卸売・小売業)

プラスチックということで、一番心配したのは掴む力ですがしっかりしてます。
コネクタの接点に触れそうな作業に重宝してます。

対象商品:
11078681
2017-01-23
用途:
電子機器のメンテナンス。
有限会社シーエーティ 様 (建設業・工事業)

適度な機械的強度が有り、電気的絶縁性が保たれるので問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする