#590 ダイヤスプレー ツーウェイ フルプラ 容量1700mL 11078776

ダイヤスプレー ツーウェイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11078776 品番#590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

押しても引いても霧がでる・連続噴霧
一回の往復操作で10ml噴霧
持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。
押した時、引いた時も大変軽く霧が出ます。
ノズルをゆるめると霧の角度80°から直射に変えられます。
直射にすると約7m噴出します。
ノズルパイプは軽くて丈夫なステンレス製。

グリーン 容量(mL)1700 ノズル長(mm)30 材質(ノズル)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする