※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEXUS-GDS 2.38 ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー) 11078925 NEXUS-GDS 2.38 ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー) 11078925 NEXUS-GDS 2.38 ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー) 11078925

ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.38 外径Dc(Φmm)2.38 シャンク径(Φmm)3 注文コード11078925 品番NEXUS-GDS 2.38
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はドリル径・外径Dc・シャンク径など107種類から選べます 他の種類を見る

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。

ドリル径(Φmm)2.38 溝長(mm)14 全長(mm)46 シャンク径(Φmm)3 トラスコ品番632-7613 材質高バナジウムハイス 質量(g)4 タイプスタブ形 先端角(°)130 表面処理WDIコーティング ドリルのシンニング形状フォーファセットポイント ねじれ角(°)35〜40 外径Dc(Φmm)2.38 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 シャンク形状エンドミルシャンク シャンク精度h7 直径許容差h8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11079241
2024-03-13
用途:
sus303の穴加工
製造業

前から使っていますこれが一番いいです 寿命も長くコスト削減になっています

対象商品:
11079241
2022-09-09
用途:
加工に使用
農・林・水産業

アルミ穴あけ等に使用してます、穴をあけた時の刃先のブレが少なく穴精度が良いです

対象商品:
60583957
2017-10-30
用途:
NC加工でのSUS304丸棒への穴あけ

SUS304への加工に関しては同社のEX-SUS-GDSよりこちらの方が数多く加工できています

1人が参考にしています
対象商品:
11078837
2018-01-19
用途:
MC加工
テックラボ合同会社 様 (製造業)

加工後の穴精度がリーマ加工に近く、いろんなサイズを今後も購入します。また、意外と刃もち良く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする