※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEXUS-GDR 9 ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー) 11079652 NEXUS-GDR 9 ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー) 11079652 NEXUS-GDR 9 ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー) 11079652

ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11079652 品番 NEXUS-GDR 9
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。

ドリル径(Φmm)9 溝長(mm)81 全長(mm)131 シャンク径(Φmm)10 トラスコ品番632-7354 材質高バナジウムハイス(HSSE) タイプレギュラ形 シャンク長(mm)44.8 表面処理WDIコーティング ドリルのシンニング形状Sシンニング 先端長(mm)2.6 ねじれ角(°)35〜40 外径Dc(Φmm)9 適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇 シャンク形状エンドミルシャンク シャンク精度h7 直径許容差h8 先端角α(°)120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11079634
2022-06-25
用途:
タップ加工の下穴加工に使用しています。
山田精機 様

以前から使用していますが、何の問題も無く使っています。

対象商品:
11079467
2019-10-17
用途:
厚実のある銅板の穴あけ作業に使用
農・林・水産業

鉄板用ドリルで作業を行っていましたが、時間がかかり折れてしまうことがありましたので、この製品に切り替えました。切れ味に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする