サンドビック
ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
注文コード
11079844
品番
A08H-STUCR 06-GR
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
339-0934
切刃長さ(mm)
6.9
適合チップ
正三角形60°
シャンク
油穴付き鋼シャンク
勝手
右
締付トルク(N・m)
0.6
シャンク径d(Φmm)
8
寸法l1(mm)
100
寸法f1(mm)
4.2
最小加工径Dm(Φmm)
9
寸法dmm(mm)
8
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
ゲージチップ
TCEX 06 T1 00R-F
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0
クランプシステム
スクリュークランプ