画像準備中

ヘッドガードフィット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS〜M 注文コード11079997 品番KM-30 ブラウン S〜M
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,980
販売価格(税別) 非課税商品
16,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

・頭頂部と後頭部で自由にサイズ調節可能で、内側は伸縮性がありフィット感が抜群です。超軽量で通気性があり丸洗い可能です。
・「頭囲」だけでなく、「かぶりの深さ」も調節が可能。
・転倒時による衝撃から頭部を保護します。
・内部は2層構造で衝撃吸収力を高めています(保護範囲:前頭部、側頭部、後頭部)。

仕様手洗い可 材質表地・裏地:ポリエステル100%、衝撃吸収材:EVA、あごひも:ポリプロピレン ブラウン サイズS〜M 質量(g)約130 頭囲(cm)48〜55
注意
※切る、縫うなどの改造を施すことは、製品の機能低下をまねく原因となりますので、絶対に行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする