※製品画像

ネジザウルスVAX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11082298 品番PZ-75P
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。
鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。
オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。
ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。
簡易圧着機能付き。
軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
落下防止用ストラップホール付き。

用途
電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。
潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー 幅(mm)グリップ:53 全長(mm)205 質量(g)297 刃長(mm)20 硬度タテ溝:HRC60±2 ねじ頭径(mm)Φ3〜9.5 切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5 圧着範囲(mm2)1.25〜3.5 先端厚さ(mm)14 先端長(mm)38 先端幅(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本工具は非絶縁工具です。活線の切断や電源の入った機器には絶対に使用しないでください。
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
※鉄線などの切断には使用しないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする