※製品画像

DZ-94 STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短 エンジニア 11082325 DZ-94 STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短 エンジニア 11082325 DZ-94 STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短 エンジニア 11082325 DZ-94 STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短 エンジニア 11082325 DZ-94 STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短 エンジニア 11082325

STUBBYドライヴ&ネジモグラ極短

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11082325 品番 DZ-94
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

STUBBYドライヴ(DZ-90)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短のセット。
独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。
滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。
従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。
対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。
ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。
収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。

用途
潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。
狭い場所での作業に。
メンテナンス用などの携行工具に。
現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。
セット内容DBZ-310、DBZ-315、DBZ-320、DBZ-325、DBZ-330、DBZ-40、DBZ-350、DZ-90 材質【ビット】炭素鋼、【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼、【ビットホルダー】エラストマー 全長(mm)63.5 質量(g)88 適合ねじ(mm)対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト 商品構成セット品 ビット軸対辺(mm)6.35 ビット全長(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ハンマーなどで衝撃を加えないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする