※製品画像
STUBBYドライヴ(DZ-90)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ極短のセット。 独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。 全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。 滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。 従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。 対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。 ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。 収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。