※サイズ違い
アイリスチトセ
アイリスチトセの デスク・テーブル
アイリスチトセの オフィス用デスク
アイリスチトセの 片袖机
事務用デスク_SSDデスク(片袖W1400)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11082420
品番
SSD-147K-W
参考基準価格(税別)
¥91,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1400
色
ホワイト
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×700
グリーンマーク
認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません