※サイズ違い
アイリスチトセ
事務用デスク_SSDデスク(平デスクW1400)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
色
ホワイト
ナチュラル
ホワイト
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11082691
品番
SSD-147H-W
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1400
色
ホワイト
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×700
グリーンマーク
認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません