※サイズ違い

事務用デスク_SSDデスク(平デスクW1000)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11082727 品番 SSD-107H-B
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
幅(mm)1000 ブラック 高さ(mm)700 奥行(mm)700 材質(フレーム)スチール 材質(天板)MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×700 グリーンマーク認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする