※サイズ違い
アイリスチトセ
アイリスチトセの デスク・テーブル
アイリスチトセの オフィス用デスク
アイリスチトセの L型/ラウンドデスク
事務用デスク_L字ソロブース デスク単体 メラミン天板コンセント穴
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11082770
品番
FDLSB-1612-M-KM-B
参考基準価格(税別)
¥195,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
色
KM/ブラック
幅(mm)
1600
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
メラミン化粧板
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません