サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) 1・2 超硬ブランク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
11082784
品番
N123D2-0230-0002-BG H13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
トラスコ品番・内容量
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
H13A
寸法S(mm)
4.10
勝手
Nタイプ
チップ幅(mm)
(最小)1.5、(最大)1.9
寸法l2(mm)
15
寸法S1(mm)
4.60
寸法rε(mm)
0.2
寸法la(mm)
2.30
コーナー数
2
チップシートサイズ
D
寸法l21(mm)
2.8