サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃数
1
注文コード
11082863
品番
N123F1-0250-0002-CM 2135
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃数・内容量
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
MPS
勝手
なし
切削幅(mm)
2.5
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
1