アイリスチトセ
アイリスチトセの デスク・テーブル
アイリスチトセの 脇机・ワゴン
事務用デスク_SSD脇机(3段脇机)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11082867
品番
SSD-047-3L-W
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
幅(mm)
400
色
ホワイト
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
段数
3段
キャスター
あり
棚段数
3
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工
グリーンマーク
認定
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×700×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません