スプレーシームシーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(290mL) 注文コード11083007 品番SSS 400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

MSポリマーを利用したスプレー可能なシームシーラー
接着力良好
柔軟性が長続きします
FINIXAコンビシーラントガン使用で吹付状シーリングに
施工後30分で塗装が可能(水性・溶剤)
4種類のカラーから選べる

ベージュ 適合容量(mL)290 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量290mL 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする