サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) 1・2 超硬ブランク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
11083204
品番
N123K2-0720-0002-BG H10F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,300
この商品は
トラスコ品番・内容量
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
H10F
寸法S(mm)
4.35
勝手
Nタイプ
チップ幅(mm)
(最小)5.5、(最大)6.8
寸法l2(mm)
26.2
寸法S1(mm)
5.50
寸法rε(mm)
0.2
寸法la(mm)
7.20
コーナー数
2
チップシートサイズ
K
寸法l21(mm)
6