※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
MBY-Z Series スムースシリンダ 複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11083479
品番
MBYB100-160Z
参考基準価格(税別)
¥30,090
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
適合
付属金具:なし
ストローク(mm)
160
取付
基本形
使用ピストン速度(mm/s)
5〜500
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動
対応
シリンダストーク:160mm
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
100
保証耐圧力(MPa)
1.05
RoHS指令(10物質対応)
対応